Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque0 °
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteIzquierda
- Número estándar del sectorAL-12
- Calidad del materialC6
- Serie4111
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaAL
- Tipo de bit de herramientaTorneado