Motion
300.S71.CMBRA C=5.50

Rexnord (RRX)
300.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 300 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245595
No. Fabricante 300.S71.CMBRA C=5.50
Precio2,206.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
300.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 300 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245595
No. Fabricante 300.S71.CMBRA C=5.50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,206.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    5.97 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    300
  • Distancia entre Ejes  
    5-1/2 pulg.
  • Peso
    10.83 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    438219
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    71
  • UPC_NO
    698210689360

Descripción general

Descripción del fabricante
438219 300.S71.CMBRA C=5.50