Motion
562.S71.CMBRA C=8.00

Rexnord (RRX)
562.S71.CMBRA C=8.00

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 562 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245723
No. Fabricante 562.S71.CMBRA C=8.00
Precio16,244.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
562.S71.CMBRA C=8.00

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 562 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245723
No. Fabricante 562.S71.CMBRA C=8.00
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
Precio16,244.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    278 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    562
  • Distancia entre Ejes  
    203.2 mm
  • Peso
    88.00 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    003255
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210864262

Descripción general

Descripción del fabricante
003255 562.S71.CMBRA C=8.00