Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición550 °F
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Grado de AAG5W-30
- Vida útil6 años
- Peso445.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAceite de ahorro de combustible
- AplicaciónAceite de motor para turismos, camiones ligeros
- Material baseStock base sintético
- Tipo de baseMineral
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios•Modificado por fricción para mejorar el ahorro de combustible •Protege contra la formación de lodos y barnices •Buen punto de vertido a baja temperatura
- Punto de inflamación204°C/400 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215473212
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite del motor
- Punto de vertido-35°C/-31 °F
- Tipo de productoMotor y aceite de motor
- UPC_NO089215473212
- Viscosidad100
- Índice de viscosidad155
Descripción general
- Modificado por fricción para mejorar el ahorro de combustible
- Protege contra la formación de lodos y barniz
- Buen punto de congelación a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.