Motion
FP-150-L ACEITE 1GAL JARRA

Lubriplate Lubricants Co
FP-150-L OIL 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie FP - 1 gal, jarra, 100 ISO, 80 SAE, composición de aceite mineral basada en USP, sí
Artículo MI #01246921
No. Fabricante FP-150-L OIL 1GAL JUG
Precio115.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FP-150-L OIL 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie FP - 1 gal, jarra, 100 ISO, 80 SAE, composición de aceite mineral basada en USP, sí
Artículo MI #01246921
No. Fabricante FP-150-L OIL 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    80
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Cadenas, transportadores, cables, engrasadores de alimentación visual
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Líquido transparente marrón
  • Composición
    Aceite mineral a base de USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    210°C/410 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215673612
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -21°C/-5 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    FP
  • UPC_NO
    089215673612
  • Viscosidad
    103
  • Índice de viscosidad
    108

Descripción general

Descripción del fabricante
L0736-057 ACEITE FG FP-150-L 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • Lubricación limpia, segura y no tóxica
  • Resistente al agua y al vapor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos