Motion
FP-150-L TAMBOR DE ACEITE

Lubriplate Lubricants Co
FP-150-L OIL DRUM

Lubricante de la serie FP - Sí, 16 galones, bidón, color transparente
Artículo MI #01246929
No. Fabricante FP-150-L OIL DRUM
Precio1,457.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FP-150-L OIL DRUM

Lubricante de la serie FP - Sí, 16 galones, bidón, color transparente
Artículo MI #01246929
No. Fabricante FP-150-L OIL DRUM
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
Precio1,457.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    27 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cadenas, transportadores, cables, engrasadores de alimentación visual
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Lubricación limpia, segura y no tóxica •Resistente al agua y al vapor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    210°C/410 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215473601
  • Punto de vertido
    -21°C/-5 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215473601
  • Viscosidad
    103
  • Índice de viscosidad
    108

Descripción general

Descripción del fabricante
FP-150-L 16 TAMBOR DE GAL
  • NSF H1 registrado
  • Lubricación limpia, segura y no tóxica
  • Resistente al agua y al vapor