Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60.00 °
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Altura del mango5/16 pulg.
- Ancho del mango5/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorE-5
- Calidad del materialC5
- Serie4151
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado