Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60.00 °
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorE-12
- Calidad del materialC5
- Serie4151
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado