Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil6 años
- Peso445.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAnti-óxido
- AplicaciónAplicaciones de procesamiento de alimentos
- Tipo de baseUSP Mineral blanco
- CertificaciónNSF 3H, NSF H1
- ComposiciónAceite de base mineral blanco USP
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de inflamación175°C/347 °F
- Grado alimentarioSí
- Número de Upc del fabricante089215473717
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de vertido-24°C/-11.2 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- UPC_NO089215473717
- Viscosidad10
Descripción general
- NSF H1 registrado
- NSF 3H registrado
- Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.