Motion
FMO-45 5GAL BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
FMO-45 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO - 5 galones, cubo, ISO 100 , SAE 30 , blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247453
No. Fabricante FMO-45 5GAL PAIL
Precio474.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FMO-45 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO - 5 galones, cubo, ISO 100 , SAE 30 , blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247453
No. Fabricante FMO-45 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$474.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    175°C/347 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215573707
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -24°C/-11.2 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215573707
  • Viscosidad
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
L0737-060 ACEITE FG FMO45 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad