Motion
FMO-1700-AW  5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 5 gal, cubo, 320 ISO, 60 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247587
No. Fabricante FMO-1700-AW 5GAL PAIL
Precio406.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO-AW - 5 gal, cubo, 320 ISO, 60 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247587
No. Fabricante FMO-1700-AW 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$406.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    60
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    227°C/440 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215588701
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -23°C/10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215588701
  • Viscosidad
    301
  • Índice de viscosidad
    96

Descripción general

Descripción del fabricante
L0887-060 ACEITE DE ENGRANAJE FMO1700AW 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos