Motion
TAMBOR FMO-200
Aceite para engranajes de la serie FMO - 16 gal, barril, 46 ISO, 10 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247596
No. Fabricante FMO-200 DRUM
Price$1,167.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie FMO - 16 gal, barril, 46 ISO, 10 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247596
No. Fabricante FMO-200 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,167.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Details

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    207°C/405 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215473908
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -32°C/-25 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215473908
  • Viscosidad
    41
  • Índice de viscosidad
    105

Descripción general

Descripción del fabricante
L0739-061 ACEITE FG FMO200 1/4DRUM
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad