Motion
FMO-85 1GAL JUG
Aceite para engranajes de la serie FMO - 1 gal, jarra, 22 ISO, 5W SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247835
No. Fabricante FMO-85 1GAL JUG
Precio81.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie FMO - 1 gal, jarra, 22 ISO, 5W SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01247835
No. Fabricante FMO-85 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    168°C/335 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215674015
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -43°C/-45 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215674015
  • Viscosidad
    19
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
L0740-057 ACEITE FG FMO85 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno