Motion
FMO-350 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350 5GAL PAIL

Aceite para engranajes Serie FMO - 1 gal, balde, 68 ISO, 20 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248117
No. Fabricante FMO-350 5GAL PAIL
Precio418.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350 5GAL PAIL

Aceite para engranajes Serie FMO - 1 gal, balde, 68 ISO, 20 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248117
No. Fabricante FMO-350 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    224°C/435 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215574100
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215574100
  • Viscosidad
    68
  • Índice de viscosidad
    104

Descripción general

Descripción del fabricante
L0741-060 ACEITE FG FMO350 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos