Motion
FMO-350-AW  12OZ PULVERIZACIÓN

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350-AW 12OZ SPRAY

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 12 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #01248135
No. Fabricante FMO-350-AW 12OZ SPRAY
Precio37.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350-AW 12OZ SPRAY

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 12 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #01248135
No. Fabricante FMO-350-AW 12OZ SPRAY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Fortificado con antioxidante de máxima resistencia •Estabilidad térmica y oxidativa •Sin zinc
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    249°C/480 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215288205
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215288205
  • Viscosidad
    65
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0882-063 ACEITE FG FMO350AW 12OZ AER
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc