Motion
FMO-500 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500 1GAL JUG

Aceite para engranajes de la serie FMO - 1 gal, jarra, 100 ISO, 30 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248376
No. Fabricante FMO-500 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500 1GAL JUG

Aceite para engranajes de la serie FMO - 1 gal, jarra, 100 ISO, 30 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248376
No. Fabricante FMO-500 1GAL JUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215674213
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215674213
  • Viscosidad
    109
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
L0742-057 ACEITE FG FMO500 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad