Motion
FMO-500 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO - 5 galones, cubo, ISO 100 , SAE 30 , blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248387
No. Fabricante FMO-500 5GAL PAIL
Precio462.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie FMO - 5 galones, cubo, ISO 100 , SAE 30 , blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01248387
No. Fabricante FMO-500 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$462.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215574209
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215574209
  • Viscosidad
    109
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
L0742-060 ACEITE FG FMO500 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • NSF 3H registrado
  • Fabricado con aceites minerales USP de la más alta calidad