Motion
8573-004
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01250168
No. Fabricante 8573-004
Precio2,050.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01250168
No. Fabricante 8573-004
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
Precio2,050.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    2.49 pulg.
  • Ancho general
    5.75 pulg.
  • Peso
    17.64 lb

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de pieza de repuesto
    Válvula de disco Geroler
  • Serie
    Serie 10000

Descripción general

Descripción del fabricante
8573-4 GEROLER 57" (ANTIGUO# 8619-5)
  • Disponible en una variedad de configuraciones y tamaños

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno