Motion
ACEITE DE MOTOR GPO BIDÓN SAE 40

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 40 DRUM

Aceite para motor diésel serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01250398
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 40 DRUM
Precio3,293.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 40 DRUM

Aceite para motor diésel serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01250398
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 40 DRUM
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
Precio3,293.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antióxido
  • Aplicación
    Equipo diésel todoterreno, maquinaria agrícola, motores diésel de 2 tiempos
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos •Buena resistencia a la formación de espuma y aireación •Protege contra la formación de lodos y barniz
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215475216
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para motor diésel
  • Punto de vertido
    -33°C/-27 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215475216
  • Viscosidad
    149
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE MOTOR SUPER GPO SAE 40 BIDÓN DE 55 GAL
  • Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos
  • Buena resistencia a la espuma y la aireación
  • Protege contra la formación de lodos y barniz
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"