Motion
TAMBOR DE ACEITE LUBRICANTE HO-4

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-4 LUBRICATING OIL DRUM

Aceite de compresor de aire serie HO - 55 gal, bidón, grado ISO 220 , grado SAE 40
Artículo MI #01253021
No. Fabricante HO-4 LUBRICATING OIL DRUM
Precio2,316.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-4 LUBRICATING OIL DRUM

Aceite de compresor de aire serie HO - 55 gal, bidón, grado ISO 220 , grado SAE 40
Artículo MI #01253021
No. Fabricante HO-4 LUBRICATING OIL DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,316.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en cajas de engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas, compresores de aire y sistemas de aceite lubricante central
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Zinc fluido para propiedades antidesgaste •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para características de sellado controladas
  • Punto de inflamación
    257°C/495 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215476510
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215476510
  • Viscosidad
    205
  • Índice de viscosidad
    95

Descripción general

Descripción del fabricante
BIDÓN DE ACEITE LUBRICANTE HO-4 DE 55 GAL
  • Zinc fluido para propiedades antidesgaste
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento