Motion
18026-000
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01253120
No. Fabricante 18026-000
Precio9.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01253120
No. Fabricante 18026-000
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
Precio9.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.35 pulg.
  • Longitud total
    6.35 pulg.
  • Ancho general
    6.35 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Para usar con
    Motores de válvula de disco - Serie 6000 -005 y -006
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    252 rpm
  • Tipo de pieza de repuesto
    Bola de acero
  • Serie
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
18026 ACERO DE BOLA COMMERCIAL
  • Disponible en una variedad de configuraciones y tamaños