Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Peso0.72 lb
Detalles
- ColorPlata
- ComposiciónAluminio, óxido de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, propano, cuarzo, n-heptano
- Características y beneficios• Compuesto lubricante de alta resistencia, resistente a la temperatura y a base de petróleo fortificado con grafito y escamas metálicas • Inerte, no se evapora ni endurece en frío o calor extremos • Para usar en ensamblajes hasta 1600°F (871°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaMáximo de +1600 °F
- TipoAlta presión, alta temperatura
- UPC_NO079340767324
Descripción general
- Compuesto lubricante a base de petróleo, resistente a la temperatura y de alta resistencia, fortificado con grafito y escamas metálicas
- Inerte, no se evapora ni se endurece en frío o calor extremos
- Para uso en conjuntos a 1600°F (871°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación