Motion
JARRA ESPECIAL DE ACEITE HIDRÁULICO DE BAJO VERTIDO 1GAL

Lubriplate Lubricants Co
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Aceite hidráulico serie HO - No, 1 gal, jarra, grado 5W SAE, grado 22 ISO
Artículo MI #01253405
No. Fabricante SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG
Precio76.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Aceite hidráulico serie HO - No, 1 gal, jarra, grado 5W SAE, grado 22 ISO
Artículo MI #01253405
No. Fabricante SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja temperatura
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Zinc fluido para propiedades antidesgaste •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para características de sellado controladas
  • Punto de inflamación
    157°C/315 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215676712
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -57°C/-70 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215676712
  • Viscosidad
    25
  • Índice de viscosidad
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE ESPECIAL POUR HYD 1 GAL
  • Zinc fluido para propiedades antidesgaste
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos