Motion
TAMBOR DE ACEITE HIDRÁULICO ESPECIAL DE BAJO VERTIDO

Lubriplate Lubricants Co
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL DRUM

Aceite hidráulico serie HO - No, 55 gal, bidón, grado 5W SAE, grado 22 ISO
Artículo MI #01253417
No. Fabricante SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL DRUM
Precio2,940.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL DRUM

Aceite hidráulico serie HO - No, 55 gal, bidón, grado 5W SAE, grado 22 ISO
Artículo MI #01253417
No. Fabricante SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL DRUM
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
Su precio$2,940.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja temperatura
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Zinc fluido para propiedades antidesgaste •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para características de sellado controladas
  • Punto de inflamación
    157°C/315 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215476718
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -57°C/-70 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215476718
  • Viscosidad
    25
  • Índice de viscosidad
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
L0767-062 BIDÓN DE 55 GAL DE ACEITE HYD DE BAJO VERTIDO
  • Zinc fluido para propiedades antidesgaste
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento