Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Máx. pies de cabeza31 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 1-1/2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa12
- Caballos de fuerza4/10 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- RPM Máx.1650 rpm
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo66 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorPiggyback - Con cable automático
- Diseño de tipoSumidero/efluente sumergible
- Voltaje115 V