Motion
L0777-061
HIDRO MULTIVISUAL. ACEITE, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01255475
No. Fabricante L0777-061
Precio1,064.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HIDRO MULTIVISUAL. ACEITE, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01255475
No. Fabricante L0777-061
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
Precio1,064.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    5W-20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Alta velocidad, alta presión, servicio de equipos móviles, aplicaciones de máquinas herramienta
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Características y beneficios
    •Proporciona una estabilidad térmica mejorada •Estabilidad hidrolítica •Protección contra el desgaste a alta presión
  • Punto de inflamación
    166°C/330°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215477708
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -40°C/-40°F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215477708
  • Viscosidad
    35
  • Índice de viscosidad
    199

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE GAL MV-HO 16
  • Proporciona una estabilidad térmica mejorada
  • Estabilidad hidrolítica
  • Protección antidesgaste a alta presión
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
Los clientes también compraron