Motion
ACEITE DE MOTOR SUPER HDS SAE 30 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01258058
No. Fabricante SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT
Price$12.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01258058
No. Fabricante SUPER HDS MOTOR OIL SAE 30 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Details

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Motores comerciales de flota mixta
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Descomposición resistente a altas temperaturas •Mantenimiento de la presión del aceite en condiciones de carga pesada •Rosión y corrosión mínimas
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215679102
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -33°C/-27 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215679102
  • Viscosidad
    93
  • Índice de viscosidad
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
L0791-054 ACEITE AUTOMÁTICO MOSAE30 1QT
  • Descomposición resistida a altas temperaturas
  • Presión de aceite mantenida en condiciones de carga pesada
  • Minimización del óxido y la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo