Motion
L0791-062
SÚPER HDS M.O. SAE 30, TAMBOR
Artículo MI #01258070
No. Fabricante L0791-062
Precio3,566.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SÚPER HDS M.O. SAE 30, TAMBOR
Artículo MI #01258070
No. Fabricante L0791-062
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
Precio3,566.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Motores comerciales de flota mixta
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Descomposición resistente a altas temperaturas •Mantenimiento de la presión del aceite en condiciones de carga pesada •Rosión y corrosión mínimas
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215479115
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -33°C/-27°F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215479115
  • Viscosidad
    93
  • Índice de viscosidad
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
SAE 30 HDS 55 GAL DRUM
  • Descomposición resistida a altas temperaturas
  • Presión de aceite mantenida en condiciones de carga pesada
  • Minimización del óxido y la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"