Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.8800 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Centro Diámetro4.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Material del concentradorHierro dúctil
- Forma del bujeTriangular
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144391018
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144391018
Descripción general
Descripción del fabricante
60-DLT HUB-2"-1/2X1/4KW