Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje20 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRW1
- Tipo de diseñoCRW1
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio único
- Número de Upc del fabricante085311006156
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-25 °C, -13 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a 200 °C, -13 a 392 °F
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.