Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.5000 pulg.
- Peso3.35 lb
Detalles
- Material de la bridaAcero
- Tipo de bridaExterior
- Caballos de fuerza a 100 RPM9.5 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144391071
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieDeltaflex
- Capacidad de par6000 pulg.
- UPC_NO685144391070