Motion
BUJE FLEXIBLE 1010G , ORIFICIO 1.1240 - SIN ATASCO

FALK
1010G FLEX HUB 1.1240 BORE - NONSTK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1.124 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01260029
No. Fabricante 1010G FLEX HUB 1.1240 BORE - NONSTK
Precio276.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1010G FLEX HUB 1.1240 BORE - NONSTK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1.124 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01260029
No. Fabricante 1010G FLEX HUB 1.1240 BORE - NONSTK
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
Su precio$276.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.124 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Diámetro del cubo
    2.7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744653
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934004834

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G BUJE FLEXIBLE 1.1240 NO APILADO 1/4 X 1/8

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good