Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete16 oz
Detalles
- AplicaciónMotores de aviación, superficies maquinadas de montaje cercano, motores marinos, revestimiento de junta sólida, conexiones roscadas
- Base químicaAlcohol/resina modificada
- ColorMarrón
- Clase de tiempo de secadoSecado lento
- Presión máxima5000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO686226800176
Descripción general
- Sellador de la parte superior del cepillo no endurecedor y de secado lento aprobado para uso en aplicaciones de aviación y automotrices
- Rango de temperatura -65°F a 400°F (-54°C a 204°C); resiste gasolina, aceite y grasa