Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetro interior o eje1.70 pulg. - 1.89 pulg.
- Peso0.04 lb
- Ancho0,35 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.350 pulg.
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante053893521176
- UPC_NO053893521176
Descripción general
Descripción del fabricante
800450 SELLO DEL ANILLO EN V
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.