Motion
800900
Sello de anillo en V - 3.470 a 3.660 pulg. Rango de eje, 0,43 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01260554
No. Fabricante 800900
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de anillo en V - 3.470 a 3.660 pulg. Rango de eje, 0,43 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01260554
No. Fabricante 800900
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetro interior o eje
    3.47 pulg. - 3.66 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0,43 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.430 pulg.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    053893521466
  • UPC_NO
    053893521466

Descripción general

Descripción del fabricante
800900 SELLO DEL ANILLO EN V
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo