Motion
80045
Compuesto de retención - Negro, 16 oz, botella
Artículo MI #01260764
No. Fabricante 80045
Precio32.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Negro, 16 oz, botella
Artículo MI #01260764
No. Fabricante 80045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    16 oz
  • Gravedad específica
    1.28

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de combustible, líneas de aceite, conexiones roscadas, líneas de agua
  • Tipo de producto químico
    Aceite vegetal polimerizado
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    76 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Viscosidad
    40,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
80045 COMPUESTO DE JUNTA DE TUBERÍA,16OZ-N/A EN CA
  • Sellador universal
  • Lubrica y sella juntas roscadas en tuberías de agua, aceite y combustible
  • Rango de temperatura -65°F a 400°F (-54°C a 204°C); resiste fluidos de taller comunes
  • Nota: No disponible en California

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno