Motion
80070 TUERCA ACME 3/4-10 IZQ.

Nook
80070 ACME NUT 3/4-10 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la izquierda, 25 % de eficiencia nominal, torque 0.064 in/libras
Artículo MI #01261148
No. Fabricante 80070 ACME NUT 3/4-10 LH
Precio95.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
80070 ACME NUT 3/4-10 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la izquierda, 25 % de eficiencia nominal, torque 0.064 in/libras
Artículo MI #01261148
No. Fabricante 80070 ACME NUT 3/4-10 LH
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
Precio95.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    2812 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    10
  • Par de apriete
    0.064 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    25 %
  • Par estático
    9000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80070 TUERCA ACME 3/4-10 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo