Motion
19612
Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.618 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01261191
No. Fabricante 19612
Precio15.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.618 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01261191
No. Fabricante 19612
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
Precio15.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.618 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.969 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Mangas de desgaste compatibles
    99052;99196
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311021753
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
19612 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo