Motion
1010G BUJE RÍGIDO EXP BLT RSB

Falk (RRX)
1010G HUB RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1/2 a 2-3/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01261205
No. Fabricante 1010G HUB RIGID EXP BLT RSB
Precio426.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1010G HUB RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1/2 a 2-3/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01261205
No. Fabricante 1010G HUB RIGID EXP BLT RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$426.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Diámetro del cubo
    3.3 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    1.56 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible, rígido-rígido
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    1203680
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934006807

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE 1010G/1GF , EXP. RÍGIDA RSB

También puede gustarle