Motion
80076 TUERCA ACME 3/4-6 IZQ.

Nook
80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la izquierda, 36 % de eficiencia nominal, torque 0.073 in/libras
Artículo MI #01261227
No. Fabricante 80076 ACME NUT 3/4-6 LH
Precio63.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la izquierda, 36 % de eficiencia nominal, torque 0.073 in/libras
Artículo MI #01261227
No. Fabricante 80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    2812 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    6
  • Par de apriete
    0.073 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    36 %
  • Par estático
    9000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80076 TUERCA ACME 3/4-6 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo