Motion
80078
Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 8 oz, lata, color: plata
Artículo MI #01261254
No. Fabricante 80078
Precio40.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 8 oz, lata, color: plata
Artículo MI #01261254
No. Fabricante 80078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Composición
    Aluminio, óxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, nafta, destilados de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1600 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Rango de temperatura
    -51 a +1600 °F
  • Tipo
    Alta presión, alta temperatura
  • UPC_NO
    686226800787
  • Temperatura de trabajo
    -60 a 1600 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
80078 LUBRICANTE ANTIAGARROTAMIENTO 133K, 8OZ

También puede gustarle