Motion
1010G BUJE RÍGIDO EXP BLT 1.2500 NO AST.

Falk (RRX)
1010G RIGID HUB EXP BLT 1.2500 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1-1/4 pulg., acabado, acero
Artículo MI #01261324
No. Fabricante 1010G RIGID HUB EXP BLT 1.2500 NON-STK
Precio667.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1010G RIGID HUB EXP BLT 1.2500 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1-1/4 pulg., acabado, acero
Artículo MI #01261324
No. Fabricante 1010G RIGID HUB EXP BLT 1.2500 NON-STK
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
Precio667.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4-9/16 pulg.
  • Peso
    4.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0788550
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934148224

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G BUJE RÍGIDO EXP BLT 1.2500 NO AST. 1

También puede gustarle