Motion
80086 TUERCA ACME 7/8-6 IZQ.

Nook
80086 ACME NUT 7/8-6 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.8750 in, dirección de rosca a la izquierda, 32 % de eficiencia nominal, torque 0.083 in/libras
Artículo MI #01261340
No. Fabricante 80086 ACME NUT 7/8-6 LH
Precio161.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
80086 ACME NUT 7/8-6 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.8750 in, dirección de rosca a la izquierda, 32 % de eficiencia nominal, torque 0.083 in/libras
Artículo MI #01261340
No. Fabricante 80086 ACME NUT 7/8-6 LH
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
Precio161.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    3828 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Roscas por pulgada
    6
  • Par de apriete
    0.083 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    32 %
  • Par estático
    12250 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80086 TUERCA ACME 7/8-6 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo