Motion
38X58X11  HMSA3 R

CR Seals (SKF)
38X58X11 HMSA3 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho total de 11 mm, diseño HMSA3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01261374
No. Fabricante 38X58X11 HMSA3 R
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
38X58X11 HMSA3 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho total de 11 mm, diseño HMSA3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01261374
No. Fabricante 38X58X11 HMSA3 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.9
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    0.08 libras, 0.1
  • Ancho
    3.7

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA3
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311884860
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
38X58X11 HMSA3 R SELLO DE NITRILO DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo