Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste3/8-18 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Presión de funcionamiento0 a 0.5 psi (alivio de vacío), 4 ±0.5 (alivio de presión) psi
- Altura total2.187 pulg.
- Longitud del mango0.562 pulg.
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero