Motion
1637-037806
1637-037806
Artículo MI #01261827
No. Fabricante 1637-037806
Precio11.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1637-037806
Artículo MI #01261827
No. Fabricante 1637-037806
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
Precio11.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/4-18 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    7/8 pulg.

Detalles

  • Finalizar
    Zinc
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Material
    Acero
  • Presión de cierre
    1 a 3 psi
  • Tipo de rosca
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
1637-037806 VENTILACIÓN DEL RESPIRADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo