Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.937 pulg.
- Ancho general1.063 pulg.
- Diámetro del eje2.362 pulg.
- Peso0.56 lb
- Ancho1.063 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 26500 , (1) manguito 86208
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante085311025829
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- UPC_NO085311025829