Especificaciones
Dimensiones
- Par dinámico11250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.5000 pulg.
- Roscas por pulgada10
- Par de apriete0.110 pulg.
- Peso1.28 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Clasificación de eficiencia15 %
- Par estático36000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.