Especificaciones
Dimensions
- Par dinámico11250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.5000 pulg.
- Roscas por pulgada2
- Par de apriete0.173 pulg.
- Peso1.38 lb
Details
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Clasificación de eficiencia46 %
- Par estático36000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
80152 TUERCA ACME 1-1/2-2 IZQ.
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.