Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje0.472 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho del eje0.236 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.331 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
- Material labialN/C
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311040969
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 0.469 a 0.473 pulg.
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga Speedi
- Tipo de productoManga Speedi de pared delgada
- Aplicación típicaEjes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
- UPC_NO085311040969
Descripción general
Descripción del fabricante
99049 MANGA SPEEDI
- Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
- No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad